Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1075-65G, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 77.8 mm
Inserto de cojinete Self-Lube
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1075-65G
Rubix:631075650011
fabricante:1075-65G R
EAN:00747023040933


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 77.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1075-65G
Las unidades RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube y Molded-Oil incluyen dos componentes básicos: el inserto y la carcasa. Cada unidad consta de un rodamiento de bolas sellado de una sola hilera con diámetro exterior esférico y anillo interior extendido montado en una carcasa tipo bloque de apoyo o con brida. El ajuste esférico compensa desalineaciones iniciales. Los rodamientos auto-lubricantes están disponibles con una variedad de métodos de bloqueo para el montaje en eje con ajuste ceñido. Esta característica, combinada con una gama completa de sellos para todo tipo de entornos, convierte a nuestras unidades en un producto muy versátil.
Cualidades
•Jaula metálica remachada de dos piezas y alta resistencia en acero o acero inoxidable
Asiento esférico que permite desalineación inicial durante el montaje
La capacidad de relubricación es estándar para los rodamientos Self Lube. Las opciones Molded-Oil no requieren relubricación
Pistas superacabadas para un funcionamiento silencioso y eficiente
Protector para mayor protección y seguridad del rodamiento. Disponible en acero para unidades Self-Lube o en plástico para unidades Silver-Lube
Acero endurecido de alta calidad utilizado para los anillos interno y externo
Carcasa de hierro fundido de alta calidad con diseño rígido de una sola pieza. También disponible en termoplástico de alta calidad o en acero inoxidable fundido
Se suministra un sello probado de labio simple; también están disponibles sellos de labio triple y flingers
También disponibles como estándar: bloqueo de eje con tornillo de fijación, collar excéntrico y bloqueo con manguito cónico
HLT inserts disponibles y diseñados para operar de forma fiable a temperaturas extremas
La gama de unidades montadas NSK incluye: bloques de apoyo, Life-Lube, Silver-Lube, etc
Asiento esférico que permite desalineación inicial durante el montaje
La capacidad de relubricación es estándar para los rodamientos Self Lube. Las opciones Molded-Oil no requieren relubricación
Pistas superacabadas para un funcionamiento silencioso y eficiente
Protector para mayor protección y seguridad del rodamiento. Disponible en acero para unidades Self-Lube o en plástico para unidades Silver-Lube
Acero endurecido de alta calidad utilizado para los anillos interno y externo
Carcasa de hierro fundido de alta calidad con diseño rígido de una sola pieza. También disponible en termoplástico de alta calidad o en acero inoxidable fundido
Se suministra un sello probado de labio simple; también están disponibles sellos de labio triple y flingers
También disponibles como estándar: bloqueo de eje con tornillo de fijación, collar excéntrico y bloqueo con manguito cónico
HLT inserts disponibles y diseñados para operar de forma fiable a temperaturas extremas
La gama de unidades montadas NSK incluye: bloques de apoyo, Life-Lube, Silver-Lube, etc
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2610 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 77.8 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1000g |
| Material | acero endurecido de alta calidad |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 77.8 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 49500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Peso | 2.61 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,38 € Sin IVA
/ unidad
171,07 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h