Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 205-2RF/W64, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 34.1 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAR 205-2RF/W64
Rubix:798308200000
fabricante:30210
EAN:07316570239508




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 34.1 mm |
Detalles de producto : YAR 205-2RF/W64
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Y-bearing, standard three-lip contact seal with additional slinger disc and widened inner ring on both sides of the bearing, greased with W64, bearing without lubrication holes in the outer ring, set-screw fastening
Cualidades
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
Aplicaciones
Food and beverage industry
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34,1x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 181 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 34.1 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | yar |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,52 € Sin IVA
/ unidad
226,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días