Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA AY17-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 22 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:AY17-XL-NPP-B
Rubix:640300125022
fabricante:0009082150000
EAN:4012802806847
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AY17-XL-NPP-B


Rodamientos insertables AY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serieay..-xl-npp-b
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
26,71 € Sin IVA
/ unidad
32,32 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas