Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 206-103-2F, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30.163 mm | Anchura: 38.1 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAR 206-103-2F
Rubix:631030014010
fabricante:30213
EAN:7316577746283


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30.163 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
Detalles de producto : YAR 206 103 2F
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y está fija en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38,1x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 294 g |
| Diámetro interior | 30.163 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | yar |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días