Rodamiento de bolas ranurado NSK BL310ZZ, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamientos de bolas NSK Maximum: serie BL3..

Ver información técnica

Referencias

NSK:BL310ZZ
Rubix:798808303000
EAN:0029176070839
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BL310ZZ


Los rodamientos de bolas Tipo Maximum contienen un mayor número de bolas que los rodamientos de bolas de ranura profunda normales debido a las ranuras de llenado en el anillo interior y exterior.
Debido a sus ranuras de llenado, no son adecuados para aplicaciones con cargas axiales elevadas.
Los tipos de rodamientos BL2 y BL3 tienen dimensiones de contorno iguales a las de los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera de las Series 62 y 63, respectivamente.
Además del tipo abierto, también están disponibles rodamientos con escudo tipo ZZ.
Al utilizar estos rodamientos, es importante que la ranura de llenado en el anillo exterior esté, en la medida de lo posible, fuera de la zona cargada.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Pistas superacabadas - Pulidas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y la vida útil
Disponibles en configuraciones con escudo o abiertas, y además se pueden obtener con anillos de retención en el diámetro exterior

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuados para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Seriebl310..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite6000 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r65000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52500 N
97,73 € Sin IVA
/ unidad
118,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas