Rodamiento de bolas ranurado RHP 4201BTN, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:4201BTN
Rubix:004201000003
fabricante:4201BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 4201BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,91 € Sin IVA
/ unidad
30,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días