Rodamiento de bolas ranurado FAG 61948-M-C3, Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 240 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61948-M-C3
Rubix:798509602000
fabricante:0190989440030
EAN:4012801541046


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 61948-M-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 619..-M, una hilera, según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 619..-M, single row, solid brass cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 619..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2330 rpm |
| Velocidad límite | 3400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 240000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 211000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2533,56 € Sin IVA
/ unidad
3065,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días