Rodamiento de bolas ranurado SNR 16003, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 17 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 16002
Ver información técnicaReferencias
SNR:16003
Rubix:016003000106
EAN:3413520077280

Detalles de producto : 16003
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 16000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 18000 rpm |
| Velocidad límite | 35000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,23 € Sin IVA
/ unidad
17,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
