Rodamiento de bolas ranurado NTN 6009Z, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6009Z
Rubix:798051289000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6009Z
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,19 € Sin IVA
/ unidad
43,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días