Rodamiento de bolas ranurado Timken 6000-2RS-C3, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:6000-2RS-C3
Rubix:006000043001
fabricante:100417095
EAN:0087796292314
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6000-2RSC3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper terminadas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)44,958x44,958x16,9926 mm
Peso con embalaje19,1 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r2000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,66 Sin IVA
/ unidad
8,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas