Rodamiento de bolas ranurado NTN 6006Z, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6006Z
Rubix:798051279000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6006Z
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,35 € Sin IVA
/ unidad
22,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días