Rodamiento de bolas ranurado FAG 61706-2RZ-HLC, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61706-2RZ-HLC
Rubix:799206669000
fabricante:0722767540000
EAN:4012802762273



Detalles de producto : 61706-2RZ-HLC
Rodamiento rígido a bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 617..-2rz |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,58 € Sin IVA
/ unidad
136,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
