Rodamiento de bolas ranurado FAG 6218, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm | Diámetro interior: 90 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6218
Rubix:006218000008
fabricante:0167215000000
EAN:4012801077453


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 6218
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Cualidades
High load capacity, high rotational speed possible.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2189 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62 |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 5100 rpm |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 74000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,84 € Sin IVA
/ unidad
228,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días