Rodamiento de bolas ranurado FAG 6319-Z-C3, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 45 mm | Diámetro interior: 95 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6319-Z-C3
Rubix:006319053008
fabricante:0384058490030
EAN:4026677623195


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 6319ZR.C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-Z, una hilera, según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 63..-Z, single row, shield , steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6281 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-z |
| Velocidad de referencia | 4950 rpm |
| Velocidad límite | 4600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 113000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 154000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,03 € Sin IVA
/ unidad
609,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días