Rodamiento de bolas ranurado FAG 6306-Z-N, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62..-Z
Ver información técnicaReferencias
FAG:6306-Z-N
Rubix:006306080008
fabricante:0167232280000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6306ZRN
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 343 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63..-z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,46 € Sin IVA
/ unidad
39,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días