Rodamiento de bolas ranurado SNR 6003, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6003

Ver información técnica
Referencias
SNR:6003
Rubix:006003000106
EAN:3413520701277
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6003


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x35x10 mm
Peso neto48 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia20000 rpm
Velocidad límite35000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6000 N
Peso0.035 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,95 Sin IVA
/ unidad
5,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas