Rodamiento de bolas ranurado FAG 6313-C-Z-C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:6313-Z-C3
FAG:6313-C-Z-C3
Rubix:798827375000
fabricante:0890385500030
EAN:4054369638721
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6313-C-Z-C3


Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas es un producto de la generación C, diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo. Está equipado con un deflector (una brida metálica) y una jaula de chapa de acero para proteger las bolas y garantizar una rotación fluida y regular. Este rodamiento cuenta con un juego aumentado de tipo C3 para velocidades elevadas. La jaula que sujeta los rodamientos es de acero, lo que garantiza resistencia al calor.

Mantenimiento:
El rodamiento rígido FAG requiere poco mantenimiento, pero es importante seguir las instrucciones del fabricante para un uso óptimo. Se recomienda supervisar el nivel de lubricación y sustituir la grasa si es necesario.

Estanqueidad:
El deflector metálico ofrece una protección óptima contra la contaminación por elementos externos. Requiere poco mantenimiento, pero es importante comprobar el estado del deflector para asegurarse de que sigue funcionando correctamente.

Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de transmisión de potencia. Desde hace más de 100 años, FAG diseña y fabrica productos de alta calidad para satisfacer las necesidades de las empresas industriales más exigentes. La marca es conocida por su experiencia técnica, su innovación y la calidad de su fabricación. Al elegir un rodamiento rígido de bolas FAG, se decanta por un producto fiable, de alto rendimiento y duradero.

Cualidades

• Diseño robusto para una vida útil prolongada.
• Mayor protección contra los contaminantes.
• Mayor holgura de tipo C3 para velocidades elevadas.
• Resistencia al calor para su uso en entornos extremos.
• Facilidad de mantenimiento para reducir los tiempos de inactividad.
• Funcionamiento fluido y silencioso.

Aplicaciones

• Maquinaria agrícola y de construcción.
• Equipos de manipulación de materiales.
• Bombas y compresores.
• Motores eléctricos.
• Reductores.
• Equipos de procesamiento de alimentos y bebidas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-c-z
Materialsteel sheet metal (cage)
Carga estática básica, radial - C0r60000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr101000 N
165,54 € Sin IVA
/ unidad
200,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas