Rodamiento de bolas ranurado SKF 6320-2RS1/C3, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 47 mm | Diámetro interior: 100 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6320-2RS1/C3
Rubix:799098415000
EAN:7316575470357
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6320-2RS1/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera con juntas o bridas son especialmente versátiles, se caracterizan por un bajo coeficiente de fricción y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento. Las juntas integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la entrada de impurezas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6320
Materialbearing steel
539,56 € Sin IVA
/ unidad
652,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas