Rodamiento de bolas ranurado FAG 6314-J20AA-C3, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6314-J20AA-C3
Rubix:798185435000
fabricante:0392668260030
EAN:4012802485455


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 6314-J20AA-C3
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG es un componente industrial esencial diseñado para garantizar un funcionamiento fiable y duradero en una gran variedad de aplicaciones. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales elevadas, este rodamiento es ideal para entornos de trabajo exigentes.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero, que ofrece una combinación óptima de resistencia y ligereza. Destaca por su diseño de una hilera de bolas, lo que permite un funcionamiento fluido y silencioso al tiempo que soporta cargas radiales elevadas. Este producto cuenta con un recubrimiento cerámico que ofrece un aislamiento eléctrico eficaz con una tensión de ruptura elevada. Este rodamiento también está diseñado con un juego radial aumentado C3, lo que le permite funcionar a temperaturas más elevadas y soportar mayores variaciones de carga sin riesgo de fallo prematuro. Su diseño abierto, sin sellado, permite una ventilación mejorada y una mayor disipación del calor generado durante el funcionamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una estructura abierta, lo que significa que no cuenta con juntas de estanqueidad. Este diseño permite una mejor ventilación y una mayor disipación térmica, pero requiere una atención especial para evitar la entrada de contaminantes. Este producto debe inspeccionarse periódicamente para prevenir los riesgos de desgaste. No debe exponerse a entornos con alto riesgo de contaminación.
Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida por su calidad y su experiencia en la fabricación de rodamientos y componentes de alta precisión. Con décadas de experiencia en el sector, FAG es líder mundial en ofrecer soluciones innovadoras y fiables para las necesidades industriales más exigentes. La marca es sinónimo de rendimiento, durabilidad e innovación, con un compromiso constante de satisfacer las necesidades de sus clientes a través de una amplia gama de productos y servicios.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero, que ofrece una combinación óptima de resistencia y ligereza. Destaca por su diseño de una hilera de bolas, lo que permite un funcionamiento fluido y silencioso al tiempo que soporta cargas radiales elevadas. Este producto cuenta con un recubrimiento cerámico que ofrece un aislamiento eléctrico eficaz con una tensión de ruptura elevada. Este rodamiento también está diseñado con un juego radial aumentado C3, lo que le permite funcionar a temperaturas más elevadas y soportar mayores variaciones de carga sin riesgo de fallo prematuro. Su diseño abierto, sin sellado, permite una ventilación mejorada y una mayor disipación del calor generado durante el funcionamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una estructura abierta, lo que significa que no cuenta con juntas de estanqueidad. Este diseño permite una mejor ventilación y una mayor disipación térmica, pero requiere una atención especial para evitar la entrada de contaminantes. Este producto debe inspeccionarse periódicamente para prevenir los riesgos de desgaste. No debe exponerse a entornos con alto riesgo de contaminación.
Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida por su calidad y su experiencia en la fabricación de rodamientos y componentes de alta precisión. Con décadas de experiencia en el sector, FAG es líder mundial en ofrecer soluciones innovadoras y fiables para las necesidades industriales más exigentes. La marca es sinónimo de rendimiento, durabilidad e innovación, con un compromiso constante de satisfacer las necesidades de sus clientes a través de una amplia gama de productos y servicios.
Cualidades
Este rodamiento rígido es capaz de soportar cargas radiales elevadas manteniendo al mismo tiempo una baja fricción, lo que contribuye a una mayor vida útil del componente. El recubrimiento cerámico garantiza el aislamiento eléctrico. El juego radial aumentado C3 permite que el rodamiento funcione de forma fiable incluso en entornos con altas temperaturas y sometidos a importantes variaciones de carga. Este diseño mejora la durabilidad y la estabilidad del rodamiento en condiciones de funcionamiento exigentes.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas se utiliza en multitud de aplicaciones industriales, entre las que destacan los motorreductores, los inversores, las bombas, las cajas de cambios y las transmisiones mecánicas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2550 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Velocidad de referencia | 6100 rpm |
| Velocidad límite | 6800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 69000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 115000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1088,71 € Sin IVA
/ unidad
1317,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días