Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3307 A-2RS1TN9/MT33, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 34.9 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:3307 A-2RS1TN9/MT33
Rubix:003307040010
fabricante:38202
EAN:7316570924732
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura34.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3307 A-2RS1TN9/MT33


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular, con sellos en ambos lados, corresponden a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Según la versión del sellado, pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- Admiten cargas axiales muy elevadas en ambas direcciones, cargas radiales y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Su diseño separable permite montar el anillo exterior con los conjuntos de bolas y jaula independientemente de las mitades del anillo interior.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34,9x80x80 mm
Peso neto729 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura34.9 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie33a
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr54000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,23 Sin IVA
/ unidad
202,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas