Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3206-BD-XL-2Z-C3, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23.8 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3206-BD-XL-2Z-C3
Rubix:799104137000
fabricante:0816616490030
EAN:4064327676740


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
Detalles de producto : 3206-BD-XL-2Z-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2Z, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 32..-bd-xl-2z |
| Velocidad de referencia | 11100 rpm |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,69 € Sin IVA
/ unidad
114,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días