Rodamiento de bolas de contacto angular INA 71813-TN, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:71813-TN
Rubix:798435865000
fabricante:0096210750000
EAN:4054362004394
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71813-TN


Cojinete de bolas de contacto angular 718..-B-TVP, una fila, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto130 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie718..-tn
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4850 rpm
Velocidad límite9600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,11 Sin IVA
/ unidad
370,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas