Rodamiento de bolas de contacto angular INA G5207-2RS-N, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 36 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:G5207-2RS-N
Rubix:798074445000
fabricante:0008873580000
EAN:4012802808438




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : G5207-2RS-N
Rodamiento de bolas de contacto angular, dimensiones principales según DIN 628, obturación de contacto reforzada con chapa de acero de doble cara (obturación de labio).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 550 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | g..-n |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,96 € Sin IVA
/ unidad
291,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días