Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3202 A-2RS1TN9, Diámetro exterior: 32.002 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 15.902 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:3202 A-2RS1TN9
Rubix:798793063000
EAN:7316571112039


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32.002 mm |
| Anchura | 15.902 mm |
Detalles de producto : 3202 A-2RS1TN9
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32.002 mm |
| Anchura | 15.902 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 32 a |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Ángulo | 30 ° |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,58 € Sin IVA
/ unidad
67,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días