Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7303 BEP, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 14 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7303 BEP
Rubix:007303002010
fabricante:7303 BEP
EAN:7316576650420
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7303 BEP


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia20000 rpm
Velocidad límite19000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,13 Sin IVA
/ unidad
43,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas