Rodamiento para husillos de precisión SKF S71915 ACEGA/P4A, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 16 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S71915 ACEGA/P4A
Rubix:799098417000
EAN:7316576008399


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : S71915 ACEGA/P4A
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de diseño E, alta velocidad y superprecisión, con sellos en ambos lados, pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para funcionar a alta velocidad y, en comparación con los rodamientos de alta velocidad equivalentes de diseño B de SKF, tienen una capacidad de velocidad ligeramente superior y pueden admitir cargas más pesadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en disposiciones para proporcionar un reparto eficaz de la carga, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Accomodate very high speeds
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides
- Very high running accuracy
- Accomodate very high speeds
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 352 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Precisión | p4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1016,46 € Sin IVA
/ unidad
1229,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días