Rodamiento para husillos de precisión RHP 7910CTRDULP4, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 24 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7910CTRDULP4
Rubix:007910730009
fabricante:7910CTRDULP4 R
EAN:00747023146499


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7910CTRDULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 258 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 79** (iso series 19) |
| Material | high carbon chromium bearing steel (similar to sae 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.129 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,36 € Sin IVA
/ unidad
252,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días