Rodamiento para husillos de precisión FAG B7024-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 28 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7024-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:799080580000
fabricante:0385531120000
EAN:4026677433732
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7024-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B70..-E-2RSD curvados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B70..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto2079 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r78000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr109000 N
1897,18 € Sin IVA
/ unidad
2295,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas