Rodamiento para husillos de precisión SKF 71901 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 6 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71901 ACDGA/P4A
Rubix:798792277000
fabricante:44888
EAN:7316570470369

Detalles de producto : 71901 ACDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores que están desplazadas una respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10,8 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71901 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1180 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2550 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,89 € Sin IVA
/ unidad
326,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días