Rodamiento para husillos de precisión NSK 6211TCG12P4, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm

NSK Rodamientos de bolas de precisión: 62.. Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:6211TCG12P4
Rubix:798017099000
fabricante:6211TCG12P4 N
EAN:0029176624636
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6211TCG12P4


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden utilizarse en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Muy alta precisión de funcionamiento y dimensional - Clase ISO P4
Capaces de alcanzar velocidades de funcionamiento superiores a las de los rodamientos de bolas normales
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para ampliar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil

Aplicaciones

Múltiples usos. Aptos para velocidades altas a muy altas. Comúnmente utilizados en maquinaria de carpintería

Información técnica


Atributos
Peso neto602 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Serie6211..
Materialacero para rodamientos
Jaularesina fenólica
Precisiónp4
245,34 Sin IVA
/ unidad
296,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas