Rodamiento para husillos de precisión SKF 71814 CDGB/P4, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:71814 CDGB/P4
Rubix:798789661000
fabricante:422489
EAN:7316574650880
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71814 CDGB/P4


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto135 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Juntaabierto
Serie71814
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r16000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13800 N
805,39 € Sin IVA
/ unidad
974,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas