Rodamiento para husillos de precisión SKF 71905 CEGA/P4A, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71905 CEGA/P4A
Rubix:798789089000
fabricante:460930
EAN:7316576001451

Detalles de producto : 71905 CEGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas interiores y exteriores desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71905 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5270 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,97 € Sin IVA
/ unidad
412,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
