Rodamiento para husillos de precisión SKF S7013 ACE/HCP4ADGA, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 36 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S7013 ACE/HCP4ADGA
Rubix:798788540000
EAN:7316575993993


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : S7013 ACE/HCP4ADGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Apto para velocidades muy altas
- Sellos sin contacto
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Apto para velocidades muy altas
- Sellos sin contacto
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 844 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | s7013 |
| Material | hybrid ceramic |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.844 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2592,09 € Sin IVA
/ unidad
3136,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días