Rodamiento para husillos de precisión SKF S7012 CDGA/P4A, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S7012 CDGA/P4A
Rubix:798791988000
EAN:7316571891859


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : S7012 CDGA/P4A
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 402 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | s7012 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.4 kg |
| Precisión | p4a |
| Carga estática básica, radial - C0r | 34500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 40300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,10 € Sin IVA
/ unidad
728,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días