Rodamiento para husillos de precisión SKF 7207 CDGC/P4A, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7207 CDGC/P4A
Rubix:798788595000
EAN:7316571098456
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7207 CDGC/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto282 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31900 N
410,91 Sin IVA
/ unidad
497,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas