Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9300WICRDUL, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 6 mm
Rodamiento para husillos de precisión Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9300WICRDUL
Rubix:798395429000
EAN:0087796226111



Detalles de producto : 2MM9300WICRDUL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 9300wi |
| Material | bearing-quality steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4s |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1640 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3510 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,47 € Sin IVA
/ unidad
507,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
