Rodamiento para husillos de precisión SKF 71907 CD/P4ADGA, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 10 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71907 CD/P4ADGA
Rubix:798790025000
fabricante:86470
EAN:7316576637544
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71907 CD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soportar cargas axiales de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta al incrementarse el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto151 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura10 mm
Juntaabierto
Serie71907
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r15900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15900 N
647,50 € Sin IVA
/ unidad
783,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas