Rodamiento para husillos de precisión SKF 71930 ACD/P4ADBA, Diámetro interior: 150 mm | Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 28 mm
Rodamiento para husillos de precisión SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:71930 ACD/P4ADBA
Rubix:798554640000
EAN:7316570472035




Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 71930 ACD/P4ADBA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4992 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4396,17 € Sin IVA
/ unidad
5319,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días