Rodamiento para husillos de precisión SKF 7017 CEGA/P4A, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7017 CEGA/P4A
Rubix:798789092000
fabricante:189754
EAN:7316572109977
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7017 CEGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas del aro interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto897 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Serie7017
Materialbearing steel
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
878,26 Sin IVA
/ unidad
1062,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas