Rodamiento para husillos de precisión NSK 70BER10STV1VSUELP3, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad
Ver información técnicaReferencias
NSK:70BER10STV1VSUELP3
Rubix:798299440000
fabricante:70BER10STV1VSUELP3 N
EAN:00029176707285




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 70BER10STV1VSUELP3
Rodamientos de altas prestaciones desarrollados para operar a muy altas
velocidades con un bajo incremento de la temperatura. Adecuado para las
aplicaciones de mecanizado de ultra precisión y aplicaciones de ultra velocidad.
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 70ber10.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | peek |
| Peso | 0.645 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,54 € Sin IVA
/ unidad
669,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días