Rodamiento para husillos de precisión SKF S71913 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 13 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S71913 ACDGA/P4A
Rubix:798788521000
EAN:7316575970338


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : S71913 ACDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capaces de alcanzar velocidades muy elevadas
- Emparejables universalmente
- Sellos sin contacto a ambos lados
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capaces de alcanzar velocidades muy elevadas
- Emparejables universalmente
- Sellos sin contacto a ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 208 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | s719 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.21 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
631,10 € Sin IVA
/ unidad
763,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días