Rodamiento para husillos de precisión RHP 7213A5TRDULP4, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 46 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7213A5TRDULP4
Rubix:007213734009
fabricante:7213A5TRDULP4 R
EAN:00747023142637


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 7213A5TRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2020 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series |
| Material | high carbon chromium bearing steel (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.02 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 55499 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72575 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,49 € Sin IVA
/ unidad
496,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días