Rodamiento para husillos de precisión SKF S71912 ACB/HCP4ADGA, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 26 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S71912 ACB/HCP4ADGA
Rubix:798788523000
EAN:7316574504107


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : S71912 ACB/HCP4ADGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas una respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta al incrementarse el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Compatibles universalmente
- Sellos sin contacto en ambos lados
- Muy alta capacidad de carga
- Compatibles universalmente
- Sellos sin contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 367 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | s719 |
| Material | cerámica híbrida |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.38 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1303,41 € Sin IVA
/ unidad
1577,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días