Rodamiento de bolas oscilante SKF 2306 M/P6, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:2306 M/P6
Rubix:798791040000
fabricante:80281
EAN:7316571149127
SKF BALL BEARING 2306 M/P6

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2306 M/P6


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Peso neto550 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie23
Materialacero para rodamientos
Velocidad de referencia18000 rpm
363,99 € Sin IVA
/ unidad
440,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas