Rodamiento de bolas oscilante NSK 2219KJ, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 95 mm

Rodamiento de rodillos a rótula 222

Ver información técnica

Referencias

NSK:2219KJ
Rubix:798402234000
fabricante:2219KJ N
EAN:00029176415425
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2219KJ


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK soportan las condiciones más exigentes. La formación de estos rodamientos permite soportar cargas axiales en ambas direcciones, así como importantes cargas radiales. Estos rodamientos tienen una buena estabilidad dimensional mientras soportan vibraciones, golpes y desalineaciones, y resisten el desgaste y la abrasión. Entre las mejoras de rendimiento se incluyen la rugosidad controlada de la pista de rodadura y rodillos con un tratamiento térmico especial que confieren una mayor resistencia a los golpes, así como diámetros exteriores y agujeros extraprecisos, un juego interno reducido.

Información técnica


Atributos
Peso neto3800 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura43 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
521,93 € Sin IVA
/ unidad
631,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas