Rodamiento de bolas oscilante FAG 126-TVH, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:126-TVH
Rubix:013301000008
fabricante:0167006190000
EAN:4012801159159

Detalles de producto : 126-TVH
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cojinete de bolas autoalineable 12..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x19x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15 g |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 30500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 480 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,66 € Sin IVA
/ unidad
31,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
