Rodamiento de bolas oscilante FAG 2218-K-TVH, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:2218-K-TVH
Rubix:799159922000
fabricante:0384380540000
EAN:4012801478441
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2218-K-TVH


Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Cojinete de bolas autoalineante 22..-K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico

Cualidades

Carga radial elevada, pero inferior a la de los rodamientos rígidos con baja carga axial. Alta velocidad de rotación posible.

Información técnica


Atributos
Peso neto3330 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie22..-k-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r28500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr71000 N
419,73 € Sin IVA
/ unidad
507,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas