Rodamiento de bolas oscilante SKF 1219, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 32 mm | Diámetro interior: 95 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:1219
Rubix:798083032000
fabricante:34217
EAN:7316576605444


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 1219
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.
Cualidades
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3070 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 12 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,89 € Sin IVA
/ unidad
458,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días