Rodamiento de bolas oscilante SKF 1318 K/C3, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:1318 K/C3
Rubix:798794821000
fabricante:34310
EAN:7316576605659
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1318 K/C3


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x190x190 mm
Peso neto5680 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie13
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia6700 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas