Rodamiento de bolas oscilante SKF 2212 ETN9, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2212 ETN9
Rubix:002212000010
fabricante:34875
EAN:7316576620621
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2212 ETN9


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x110x110 mm
Peso neto1044 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie22e
Materialbearing steel (100cr6)
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r17000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,31 Sin IVA
/ unidad
193,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas